noscriptKennedy MLOTEK STOLARSKI TRZONEKSTALOWY 20oz | Cromwell Tools

Kennedy

MLOTEK STOLARSKI TRZONEKSTALOWY 20oz

SKU:

KEN5254430K

zł150.21

Bez podatku VAT

zł184.76

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane z wysokiej jakości kutej stali, poddane obróbce cieplnej, rowek w obuchu kształtowany do ścisku główki gwoździa. Dostępne z trzonkami z: drewna twardego, hikorowego, z włókna szklanego, z rurki chromowanej z gumową rączką.


    Trzonek pełny stalowy
    W pełni skonstruowany z wysokiej jakości stali. Tłumienie efektu przenoszącego impuls w kierunku użytkownika spowodowanego uderzeniem, zapewniając również pełną kontrolę.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Młotki z pazurem

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    315mm

    EAN

    5036140112889

    ECLASS Code

    21040901

    Funkcje specjalne

    Odporność na wibracje

    Liczba rusztów

    1

    Materiał nasady

    Stal kuta matrycowo

    Materiał twarzy

    Stal

    Materiał wału

    Stal

    UNSPSC Code

    27111602

    Waga nasady

    570g