noscriptThor 06-AP12 ALUMINIUM/SUPERPLASTICSIZE-2 (PLASTIC HANDLE) 06-AP12 | Cromwell Tools

Thor

06-AP12 ALUMINIUM/SUPERPLASTICSIZE-2 (PLASTIC HANDLE)

SKU:

THO5270192C

MPN:

06-AP12

zł122.56

Bez podatku VAT

zł150.75

Z VAT

NA STANIE (15)

    Przegląd

    • Konstrukcja z jednej plastikowej i jednej aluminiowej powierzchni czołowej z głowicą z żeliwa ciągliwego zapewnia bezpieczne, ale silne uderzenie
    • Plastikowa powierzchnia czołowa zapewnia wysoką odporność na uderzenia, trwałość i wysoką odporność na ścieranie
    • Wyposażone w plastikową rękojeść, która zapewnia pewny chwyt i doskonałą główkę, która zapewnia bezpieczeństwo i posiada właściwości amortyzujące
    • Powierzchnie czołowe ulegają zużyciu i mogą być wymieniane


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Młotek Faced Hammer

    Brand

    Thor

    Całkowita długość

    305mm

    EAN

    5012936061210

    ECLASS Code

    21040901

    Funkcje specjalne

    Wymienna głowica

    Liczba rusztów

    1

    Materiał nasady

    Żelazo

    Materiał twarzy

    aluminium Tworzywo sztuczne

    Materiał wału

    Tworzywo sztuczne

    Nr części MFR

    06-AP12

    Średnica nasady

    38mm

    UNSPSC Code

    27111602

    Waga nasady

    900g