Thor

04-314FG COPPER HAMMER SIZE-3(FIBREGLASS HANDLE)

SKU:

THO5270173F

MPN:

04-314FG

zł431.41

Bez podatku VAT

zł530.63

Z VAT

NA STANIE (3)

    Przegląd

    • Dwustronna konstrukcja zapewnia produktowi dwukrotnie dłuższy okres użytkowania
    • Solidna drewniana rękojeść jest bardzo trwała i umożliwia skuteczne wykonanie mocnego uderzenia
    • Główki należy wymieniać po zużyciu
    • Powierzchnie odporne na uderzenia zapewniają minimalne uszkodzenia obrabianego przedmiotu, jednocześnie minimalizując odbicie i zanieczyszczenie hałasem


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Młotek Faced Hammer

    Brand

    Thor

    EAN

    5012936431402

    ECLASS Code

    21040901

    Funkcje specjalne

    Wymienna głowica

    Liczba rusztów

    1

    Materiał nasady

    Żelazo

    Materiał twarzy

    Miedź

    Materiał wału

    Włókno szklane

    Nr części MFR

    04-314FG

    Średnica nasady

    44mm

    UNSPSC Code

    27111602

    Waga nasady

    1975g