noscriptThor MLOTEK Z KONCOWKAMI Z MIEDZI 04-317 ROZ. 4 | Cromwell Tools

Thor

MLOTEK Z KONCOWKAMI Z MIEDZI 04-317 ROZ. 4

SKU:

THO5270165M

zł384.91

Bez podatku VAT

zł473.44

Z VAT

NA STANIE (33)

    Przegląd

    Bezpieczniejsza alternatywa dla powierzchni obrobionych maszynowo w porównaniu do zwykłych młotków stalowych. Odporne na uderzenia końcówki kształtują się do materiałów uderzanych, minimalizując w ten sposób uszkodzenia spowodowane odbijaniem, oraz redukując poziom hałasu w miejscu pracy. Końcówki uderzające mogą w prosty sposób być wymienione, kiedy się zużyją. Dostępne jako standardowe, z pięcioma wymiennymi typami końcówek.


    Młotki z końcówkami z miedzi
    Główka wykonana z żeliwa ciągliwego, z dwiema końcówkami z czystej miedzi elektrolitycznej, pozwalającymi na wykonywanie silnych uderzeń. Solidny drewniany trzonek.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Młotek Faced Hammer

    Brand

    Thor

    Całkowita długość

    760mm

    EAN

    5036140211926

    ECLASS Code

    21040901

    Funkcje specjalne

    Wymienna głowica

    Liczba rusztów

    1

    Materiał nasady

    Żelazo

    Materiał twarzy

    Miedź

    Materiał wału

    Drewno

    Nr części MFR

    04-317

    Średnica nasady

    50mm

    Standardy spełnione

    NSN No. 5120999104640

    Twardość twarzy

    Miękki

    UNSPSC Code

    27111602

    Waga nasady

    3350g