noscriptKennedy-Pro MLOTEK Z NYLONOWYMIKONCOWKAMI 44mm DIA. | Cromwell Tools

Kennedy-Pro

MLOTEK Z NYLONOWYMIKONCOWKAMI 44mm DIA.

SKU:

KEN5272080K

zł241.45

Bez podatku VAT

zł296.98

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Młotek z twardymi nylonowymi końcówkami. Dwie wkręcane końcówki uderzające ogólnego zastosowania mogą być łatwo ręcznie wymienione. Wydrążona chromowana cynkowa główka jest częściowo wypełniona stalowymi peletami, które uderzają w ułamek sekundy po uderzeniu czoła młotka, zmniejszając odbicie. Całkowicie kształtowany w formie, polipropylenowy trzonek z miękkim w dotyku uchwytem wykonanym z dwóch materiałów. W końcówkach uderających nie ma metalowych części, które mogłyby uszkodzić uderzany przedmiot, w miarę zużywania się główki.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Młot Dead Blow

    Brand

    Kennedy-Pro

    Całkowita długość

    340mm

    EAN

    5036140054356

    ECLASS Code

    21040901

    Funkcje specjalne

    Wymienna głowica

    Liczba rusztów

    1

    Materiał nasady

    Chromowane

    Materiał twarzy

    Nylon

    Materiał wału

    Poliuretan

    Średnica nasady

    44mm

    Twardość twarzy

    Twarde

    UNSPSC Code

    27111602

    Waga nasady

    800g