zł278.62
Bez podatku VAT
zł342.70
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Młotek z twardymi nylonowymi końcówkami. Dwie wkręcane końcówki uderzające ogólnego zastosowania mogą być łatwo ręcznie wymienione. Wydrążona chromowana cynkowa główka jest częściowo wypełniona stalowymi peletami, które uderzają w ułamek sekundy po uderzeniu czoła młotka, zmniejszając odbicie. Całkowicie kształtowany w formie, polipropylenowy trzonek z miękkim w dotyku uchwytem wykonanym z dwóch materiałów. W końcówkach uderających nie ma metalowych części, które mogłyby uszkodzić uderzany przedmiot, w miarę zużywania się główki.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Młot Dead Blow |
Brand | Kennedy-Pro |
Całkowita długość | 340mm |
EAN | 5036140113435 |
ECLASS Code | 21040901 |
Funkcje specjalne | Wymienna głowica |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał nasady | Chromowane |
Materiał twarzy | Nylon |
Materiał wału | Poliuretan |
Średnica nasady | 50mm |
Twardość twarzy | Twarde |
UNSPSC Code | 27111602 |
Waga nasady | 1185g |