noscriptThor 07-408 1" DIA. PLASTIC HAMMER 07-408 | Cromwell Tools

Thor

07-408 1" DIA. PLASTIC HAMMER

SKU:

THO5270201B

MPN:

07-408

zł80.18

Bez podatku VAT

zł98.62

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Trzonek Drewniany
    Chromowany obuch z dwiema nakręcanymi nakładkami z tworzywa o średniej twardości. Trzonek poliuretanowy z przeciwpoślizgowymi wykładzinami z PCV. Dostępny z trzonkiem poliuretanowym z przeciwpoślizgowymi wykładzinami z PCV lub z trzonkiem drewnianym.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Młotek Faced Hammer

    Brand

    Thor

    Całkowita długość

    250mm

    EAN

    5012936040802

    ECLASS Code

    21040901

    Funkcje specjalne

    Wymienna głowica

    Liczba rusztów

    1

    Materiał nasady

    Chromowane

    Materiał twarzy

    Tworzywo sztuczne

    Materiał wału

    Drewno

    Nr części MFR

    07-408

    Średnica nasady

    25mm

    Twardość twarzy

    Średnio twarde

    UNSPSC Code

    27111602

    Waga nasady

    250g