Thor

20-1212 DEAD-BLOW NYLON HAMMER

SKU:

THO5270456N

zł190.46

Bez podatku VAT

zł234.27

Z VAT

NA STANIE (38)

    Przegląd

    Wydrążony, odlewany ciśnieniowo obuch wypełniony częściowo stalowym śrutem, którego działanie zwiększa udar i zapobiega odskokowi, dając w wyniki pewne uderzenie. Trzonek jest wykonany ze stopu aluminium z gumową przeciwpoślizgową wykładziną absorbującą wstrząsy. Dostarczany z dwoma nakręcanymi, wymiennymi nylonowymi nakładkami na obuchy.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Młot Dead Blow

    Brand

    Thor

    Całkowita długość

    305mm

    EAN

    5012936121211

    ECLASS Code

    21040901

    Funkcje specjalne

    Wymienna głowica

    Liczba rusztów

    1

    Materiał nasady

    Stop aluminium

    Materiał twarzy

    Nylon

    Materiał wału

    guma

    Nr części MFR

    20-1212

    Średnica nasady

    38mm

    Standardy spełnione

    NSN No. 5120997433120

    Twardość twarzy

    Twarde

    UNSPSC Code

    27111602

    Waga nasady

    700g