Kennedy

SZCZYPCE ZE STALI NIERDZEWNEJ WYGIETE 110mm/4.1/2"

SKU:

KEN5582520K

zł32.75

Bez podatku VAT

zł40.28

Z VAT

NA STANIE (6)

    Przegląd

    Manufactured from heat-treated stainless steel. Hardness: pliers: 42 - 45HRC; nippers: 45 - 48HRC. Used for delicate, fine and accurate work in a continuous production environment. With cushioned foam safe-grip handles for user comfort and control. Spring-loaded return for quick repetitive opening and operator comfort.
    Cushioned foam safe-grip handles for user comfort and control.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Pianka

    • Typ:

    Szczypce igłowe

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    120mm

    Długość szczęki

    50mm

    EAN

    5036140117631

    ECLASS Code

    21040300

    ESD

    No

    Funkcje specjalne

    Powrót sprężynowy

    Indywidualne lub zestawowe

    Individual

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    1

    Materiał szczęki

    Stal

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Styl szczęki

    Palenie

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No