zł110.32
Bez podatku VAT
zł135.69
Z VAT
3 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wyprodukowane z precyzyjnie dobranej stali. Podwójny materiał na uchwycie pozwala użytkownikowi na zastosowanie większej siły przy małym wysiłku. Nasadki wykonane na bazie polipropylenu dla wytrzymałości oraz z termoplastycznego materiału na wierzchu dla dobrego bezślizgowego chwytu. Szczególnie zalecane do linii produkcyjnych, gdzie wykonywana praca jest wielokrotnie powtarzana. Podwójna wyszlifowana część czołowa i spoina. Utwardzane krawędzie tnące z ząbkowanymi szczękami dla lepszego chwytania nakrętek.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Termoplastycznych |
• Typ: | Szczypce kombinowane |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 160mm |
Długość szczęki | 35mm |
EAN | 5036140118232 |
ECLASS Code | 21040300 |
ESD | No |
Funkcje specjalne | Przycinacz boczny |
Indywidualne lub zestawowe | Individual |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał szczęki | Stal |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Otwarcie szczęki | 30mm |
Standardy spełnione | DIN EN IEC 60900 |
Styl szczęki | Ząbkowane |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | Yes |
Wykończenie/Powłoka | Laquer Coating Polished |