zł275.81
Bez podatku VAT
zł339.25
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Produkowane ze specjalnie selekcjonowanej stali. Dwuwarstwowy materiał rękojeści pozwala użytkownikowi uzyskać dużą wydajność szczypiec przy stosunkowo niewielkim wysiłku ręki. Rękojeści te wykonane są z mocnego polipropylenu o doskonałych właściwościach termoplastycznych oraz antyześlizgowych. Posiadają szlifowane i utwardzane końcówki. Doskonale nadają się do pracy ciągłej przy produkcji.
4-sztukowy zestaw wewnętrznych i zewnętrznych szczypiec do pierścieni
Dostarczane w plastikowej tłocznonej walizce. Zawiera po 1 sztuce w rozmiarach:
Zewnętrzne 10 - 25mm i 19 - 40mm. Wewnętrzne 10 - 25mm i 12 - 65mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Bi-materiał |
• Typ: | Zestaw szczypiec do pierścieni zabezpieczających |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 150mm |
EAN | 5036140028456 |
ECLASS Code | 21040300 |
ESD | No |
Indywidualne lub zestawowe | Set |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 4 |
Materiał szczęki | Stal |
Miniature | No |
Non Sparking | Yes |
Otwarcie szczęki | 65mm |
Styl szczęki | Wewnętrzne |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | No |
Wykończenie/Powłoka | Polerowane |