zł271.70
Bez podatku VAT
zł334.19
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Stalowy drąg do kopania otworów wykonany z wysokiej jakości stali obrabianej cieplnie, z zakończeniem z jednej strony szpicakiem a la dłuto, a z drugiej spłaszczona głowica. Drąg wiertniczy pod słupy ma głowicę 60mm o grzybkowym wzorze na jednym końcu i ściętymi krawędziami dłuto z drugiej strony. Jest on często używany do kopania małych i głębokich otworów w ziemi.
Długość całkowita: 1800mm
Rozmiar ostrza: 230 x 60 mm
Waga: 8,00 kg
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 230mm |
• Materiał ostrza: | Carbon Steel |
• Materiał uchwytu: | Stal |
Brand | Sitesafe |
Długość | 1800mm |
EAN | 5036140228290 |
ECLASS Code | 21041000 |
izolowane | No |
Rodzaj działania | Kopanie |
Szerokość ostrza: | 60mm |
UNSPSC Code | 27112013 |
Waga pojedynczo | 8kg |
Warranty | No |
Wykończenie/powłoka ostrza | No Coating |