Kennedy-Pro

LAPKA DO GWOZDZI NIEISKRZACA 400mm

SKU:

KEN5752520K

zł399.08

Bez podatku VAT

zł490.87

Z VAT

NA STANIE (10)

    Przegląd

    Narzędzia nieiskrzące są używane do eliminowania szansy na eksplozję przy pracy z substancjami potencjalnie łatwopalnymi lub zagrażające eksplozją. Zapobiegają powstawaniu iskier, jak to jest w przypadku standardowych urządzeń kiedy mają one
    kontakt z twardą powierzchnią. Użycie narzędzi nieiskrzących jest istotna przy wielu przemysłowych aplikacjach jak, produkcja ropy naftowej i chemikalii, działanie kraników sprejowych, budowa statków, wydobywczy, papierniczy oraz inne gdzie powstanie iskry mogłoby stanowić zagrożenie. Narzędzia nieiskrzące wykonane z brązu i aluminium wykonane są do 25 HRC i wykonane są w twardości do 25 HRC. Narzędzia nieiskrzące muszą być przechowywane ze specjalną dbałością, od czasu do czasu czyszczone w celu usunięcia zanieczyszczeń bądź żelaznych pozostałości, które mogą osłabić niezawodność narzędzi nieiskrzących.


    Łapki do gwoździ
    Do ogólnego demontażu i rozbierania elementów. Wcięcie typu 'V' do usuwania gwoździ.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Nieiskrzący drążek niszczący

    Brand

    Kennedy-Pro

    Całkowita długość

    400mm

    Całkowita szerokość

    19mm

    EAN

    5036140124967

    ECLASS Code

    21040605

    Liczba rusztów

    1

    Materiał

    Brąz aluminiowy

    UNSPSC Code

    27111901

    Waga pojedynczo

    685g