zł828.84
Bez podatku VAT
zł1019.47
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Narzędzia nieiskrzące są używane do eliminowania szansy na eksplozję przy pracy z substancjami potencjalnie łatwopalnymi lub zagrażające eksplozją. Zapobiegają powstawaniu iskier, jak to jest w przypadku standardowych urządzeń kiedy mają one kontakt z twardą powierzchnią. Użycie narzędzi nieiskrzących jest istotna przy wielu przemysłowych aplikacjach jak, produkcja ropy naftowej i chemikalii, działanie kraników sprejowych, budowa statków, wydobywczy, papierniczy oraz inne gdzie powstanie iskry mogłoby stanowić zagrożenie. Narzędzia nieiskrzące wykonane z brązu i aluminium wykonane są do 25 HRC i wykonane są w twardości do 25 HRC. Narzędzia nieiskrzące muszą być przechowywane ze specjalną dbałością, od czasu do czasu czyszczone w celu usunięcia zanieczyszczeń bądź żelaznych pozostałości, które mogą osłabić niezawodność narzędzi nieiskrzących.
Do ogólnego demontażu i rozbierania elementów. Wcięcie typu 'V' do usuwania gwoździ.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Nieiskrzący drążek niszczący |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 400mm |
Całkowita szerokość | 19mm |
EAN | 5036140298866 |
ECLASS Code | 21040605 |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał | Miedź berylowa |
UNSPSC Code | 27111901 |
Waga pojedynczo | 752g |