noscriptSitesafe SOLID SOCKET FIBREGLASS YD NEWCASTLE DRAINER S12332 | Cromwell Tools

Sitesafe

SOLID SOCKET FIBREGLASS YD NEWCASTLE DRAINER

SKU:

SSF5227824E

MPN:

S12332

zł211.37

Bez podatku VAT

zł259.99

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Tradycyjnie uznawane jako najlepsze, dostępne narzędzie do wykopów. Długie, wąskie ostrze idealnie nadaje się do powiększania wykopów w zakresie szerokości i głębokości. Wypusty zapewniają lepszy chwyt stopą Wszystkie ostrza są hartowane, pokryte powłoką epoksydową.
    S12322
    Typ rękojeści: YD
    Rozmiar ostrza (szer. x wys.): 90-150 mm x 380 mm
    Całkowita długość: 1080 mm
    Powłoka epoksydowa.
    Odporność na korozję.
    Idealna do rozkopywania gliny i nieprzygotowanej gleby.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    405mm

    • Materiał ostrza:

    Stal węglowo-manganowa

    • Typ:

    Szpadel

    Anti-Spark

    No

    Brand

    Sitesafe

    Całkowita długość

    1100mm

    Długość rękojeści

    695mm

    EAN

    5036140228412

    ECLASS Code

    21041001

    Funkcje ochrony

    Corrosion-Resistant

    izolowane

    No

    Materiał wału

    Włókno szklane

    Rodzaj produktu

    Spade

    Szerokość ostrza:

    165mm

    Telescopic

    No

    Typ rękojeści

    D-Grip

    UNSPSC Code

    27112004

    Waga

    3kg

    Warranty

    No

    Wykończenie/powłoka ostrza

    epoksydowe