zł211.37
Bez podatku VAT
zł259.99
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Specjalnie zaprojektowana do kopania rowów do układania kabli. Zazwyczaj stosowana razem z łopatą do kopania rowów. Wszystkie ostrza są hartowane, pokryte powłoką epoksydową.
S11322
Typ: twarde gniazdo
Typ rękojeści: metalowa obudowa typu MYD
Trzonek: metal
Materiał ostrza: stal węglowomanganowa
Rozmiar ostrza (szer. x wys.): 140 mm x 280 mm
Całkowita długość: 980 mm
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 240mm |
• Materiał ostrza: | Stal węglowo-manganowa |
• Typ: | Łopata |
Anti-Spark | No |
Brand | Sitesafe |
Całkowita długość | 940mm |
Długość rękojeści | 800mm |
EAN | 5036140228405 |
ECLASS Code | 21041001 |
Funkcje ochrony | Corrosion-Resistant |
izolowane | No |
Materiał wału | Włókno szklane |
Rodzaj produktu | Shovel |
Szerokość ostrza: | 140mm |
Telescopic | No |
Typ rękojeści | D-Grip |
UNSPSC Code | 27112004 |
Waga | 2.67kg |
Warranty | No |
Wykończenie/powłoka ostrza | epoksydowe |