zł89.71
Bez podatku VAT
zł110.34
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Część robocza ze stali węglowej kutej. Rękojeść z twardego drewna, bezpiecznie nitowane do uchwytu i gniazda.
Typ uchwytu: Plastik YD
Zakończenie Kwadrat No.2 Kwadratowy kształt łopaty
Rozmiar ostrza: 300 x 240mm Zakończenie zaokrąglone
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 310mm |
• Materiał ostrza: | Stal węglowo-manganowa |
• Typ: | Łopata |
Anti-Spark | No |
Brand | Sitesafe |
Całkowita długość | 980mm |
Długość rękojeści | 670mm |
EAN | 5036140228511 |
ECLASS Code | 21041001 |
Funkcje ochrony | Corrosion-Resistant |
izolowane | No |
Materiał wału | Drewno |
Rodzaj produktu | Shovel |
Szerokość ostrza: | 240mm |
Telescopic | No |
Typ rękojeści | D-Grip |
UNSPSC Code | 27112004 |
Waga | 2.05kg |
Warranty | No |
Wykończenie/powłoka ostrza | epoksydowe |