Rutland

LOPATA DO SNIEGU, DUZA 465x370x1200mm

SKU:

RTL5228130K

MPN:

ELBRUS 465

zł104.45

Bez podatku VAT

zł128.47

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane z twardego plastiku ABS z drewnianymi trzonami i plastikowymi rączkami. Posiadają wklęśnięcie w górnej części szufli dla łatwego składowania.


    Mała - RTL-522-8110K
    345 x 310mm x 850mm długość całkowita.


    Średnia - RTL-522-8120K
    395 x 309mm x 1170mm długość całkowita i posiada metalowe zakończenie szufli.


    Duża - RTL-522-8130K
    465 x 370mm x 1200mm długość całkowita i posiada metalowe zakończenie szufli.


    Unikalne składowanie


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    370mm

    • Materiał ostrza:

    Metalowa listwa ścierająca Odporny na uderzenia tworzywo ABS

    • Typ:

    Łopata do śniegu

    Anti-Spark

    No

    Brand

    Rutland

    Całkowita długość

    1200mm

    Długość rękojeści

    830mm

    EAN

    5036140221284

    ECLASS Code

    21041001

    Funkcje ochrony

    Odporny na uderzenia

    izolowane

    No

    Materiał wału

    Drewno

    Rodzaj produktu

    Shovel

    Szerokość ostrza:

    465mm

    Telescopic

    No

    Typ rękojeści

    D-Grip

    UNSPSC Code

    27112004

    Wykończenie/powłoka ostrza

    ABS Plastic