noscriptCotswold METALOWA SZUFLA RECZNA 180mm | Cromwell Tools

Cotswold

METALOWA SZUFLA RECZNA 180mm

SKU:

COT9074710K

zł26.59

Bez podatku VAT

zł32.71

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Metalowa szufelka z prostą drewnianą rączką.
    Szufelka
    Rozmiary szufelki: 210 x 260 mm (w przybliżeniu). Długość rączki: 230 mm.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    260mm

    • Materiał ostrza:

    Stal

    • Typ:

    Łopata

    Anti-Spark

    No

    Brand

    Cotswold

    Całkowita długość

    490mm

    Długość rękojeści

    230mm

    EAN

    5036140232990

    ECLASS Code

    21041001

    izolowane

    No

    Materiał wału

    Drewno

    Rodzaj produktu

    Shovel

    Szerokość ostrza:

    210mm

    Telescopic

    No

    Typ rękojeści

    D-Grip

    UNSPSC Code

    27112004

    Waga

    0.54kg

    Warranty

    No

    Wykończenie/powłoka ostrza

    Malowane