Sitesafe

OPEN SOCKET PLASTIC YD ROUND MOUTH SHOVEL No.2

SKU:

SSF5227776G

MPN:

S17112

zł89.71

Bez podatku VAT

zł110.34

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Idealne narzędzie do przerzucania materiałów luzem, takich jak żwir. Profilowane ostrze zapewnia łatwiejsze wbicie się w materiał. Wszystkie ostrza są hartowane, pokryte powłoką epoksydową.
    S13212
    Rodzaj: otwarte gniazdo
    Typ rękojeści: z polipropylenu, typ YD
    Trzonek: twarde drewno
    Materiał ostrza: stal węglowomanganowa
    Rozmiar ostrza (szer. x wys.): 230 mm x 290 mm
    Całkowita długość: 1000 mm


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    290mm

    • Materiał ostrza:

    Stal węglowo-manganowa

    • Typ:

    Łopata

    Anti-Spark

    No

    Brand

    Sitesafe

    Całkowita długość

    1000mm

    Długość rękojeści

    710mm

    EAN

    5036140228528

    ECLASS Code

    21041001

    Funkcje ochrony

    Corrosion-Resistant

    izolowane

    No

    Materiał wału

    Drewno

    Rodzaj produktu

    Shovel

    Szerokość ostrza:

    230mm

    Telescopic

    No

    Typ rękojeści

    D-Grip

    UNSPSC Code

    27112004

    Waga

    1.52kg

    Warranty

    No

    Wykończenie/powłoka ostrza

    epoksydowe