Sitesafe

SOLID SOCKET WOODEN T GENERAL SERVICE SHOVEL

SKU:

SSF5227787H

MPN:

S13112

zł163.02

Bez podatku VAT

zł200.51

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Z dodatkowym długim gniazdem do zwiększenia wytrzymałości.
    S17112
    Konstrukcja z twardego drewna
    Materiał ostrza: stal węglowomanganowa
    Typ rękojeści: uchwyt typu T
    Rozmiar ostrza (szer. x wys.): 210 mm x 240 mm
    Całkowita długość: 955 mm Idealny do ogólnych zastosowań


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    240mm

    • Materiał ostrza:

    Stal węglowo-manganowa

    • Typ:

    Łopata

    Anti-Spark

    No

    Brand

    Sitesafe

    Całkowita długość

    955mm

    Długość rękojeści

    715mm

    EAN

    5036140228467

    ECLASS Code

    21041001

    Funkcje ochrony

    Corrosion-Resistant

    izolowane

    No

    Materiał wału

    Drewno

    Rodzaj produktu

    Shovel

    Szerokość ostrza:

    210mm

    Telescopic

    No

    Typ rękojeści

    T-Grip

    UNSPSC Code

    27112004

    Waga

    2.09kg

    Warranty

    No

    Wykończenie/powłoka ostrza

    epoksydowe