zł101.22
Bez podatku VAT
zł124.50
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wykonane z utwardzonej, hartowanej, szlifowanej stali. Podziałka metryczna co 2mm z jednej strony i calowa ze skalą co 1/8” i 1/16” z drugiej strony. Kątowniki zalecane
do użytku dla stolarzy i wykonawców konstrukcji podłogowych i dachowych. Pomocne przy szybkiej kalkulacji odległości, odstępów, krawędzi, przy konstrukcji dachów, co umożliwia prawidłowo wykonane cięcia.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 406mm |
• Typ: | Kątownik dachowy |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140144552 |
ECLASS Code | 21170303 |
Kolor | Srebrny |
Materiał | Stal |
Szerokość ostrza: | 40mm |
Typ skali | 1/8, 1/16 calain. |
UNSPSC Code | 27111800 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |
Wymiary ostrza | 610mmx50mmx406mmx40mm |