Kennedy

KATOWNIK KOMBINOWANY 6"

SKU:

KEN5977060K

zł48.35

Bez podatku VAT

zł59.47

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Szerokie zastosowanie. Może być używany do testowania kątów prostych, miary kwadratu, pomiaru głębokości, miary kątów, wykonywania oznaczeń, pomiaru wysokości i jako miarka. Zawiera narzędzie do znakowania. Głowica z odlewu aluminiowego z listwą 150mm oraz głowica z cynkowego odlewu z listwą 300mm. Listwy pomiarowe precyzyjnie wykończone.


    Spare Lock Nut and Mandrel = Zapasowa śruba zamka & trzpien
    Spare Scriber = Zapasowy rysik


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    150mm

    • Typ:

    Kombinacja kwadrat/reguła

    Brand

    Kennedy

    Cechy charaktyrystyczne

    Głębokościomierz, poziomica

    EAN

    5036140009936

    ECLASS Code

    21170303

    Kolor

    Srebrny

    Kolory znakowania skali

    Czarny

    Materiał

    aluminium

    Szerokość ostrza:

    13mm

    Typ kąta

    N/ A°

    Typ skali

    6in.

    UNSPSC Code

    27111800

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane

    Wymiary ostrza

    150mm x 13mm 6x1/2