zł1595.23
Bez podatku VAT
zł1962.13
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Ta walizka z mocnego polypropylenu jest odporna na działanie składników chemicznych, udary, wysokie & niskie temperatury. Technika wtrysku surowca zapewnia jednakową grubość nawet w rogach walizki. Szeroka i gruba rama aluminiowa, zapewnia stabilność w codziennym użytku. Walizka pomieści do 3 wkladek/paletek z narzędziami.
Posiada: 2x metalowe wsporniki pokrywy. 2x zamki metalowe z kluczami. 3x metalowe mocne zawiasy. Ergonomiczna rączka z gumową nasadką. Kieszeń na dane adresowe.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Kuferek narzędziowy |
Brand | Kennedy |
Długość | 430mm |
EAN | 5036140302051 |
ECLASS Code | 21100101 |
Kolor | Czarny Czerwony |
Materiał produktu | Polipropylen |
Nr części MFR | 593-2520 |
Szerokość | 340mm |
Typ zacisku | Zapięcie |
UNSPSC Code | 24112401 |
Waga | 7kg |
Wysokość | 156mm |