zł21.06
Bez podatku VAT
zł25.90
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
3 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Asymetryczny kształt rękojeści z dwuwarstwowego materiału z hartowanymi i szlifowanymi ostrzami ze stali pozwala aby nożyczki można było stosować wygodnie tuż nad powierzchni... robocz... podczas cięcia tkaniny w linii prostej. Proste i zakrzywione końcówki ostrzy s... odpowiednie zarówno dla długich cięć i precyzyjnego cięcia ściegu. Ostre ostrza ze stali nierdzewnej.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał ostrza: | Stal nierdzewna |
• Materiał uchwytu: | Bi-materiał |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 215mm |
EAN | 5036140250833 |
ECLASS Code | 21040600 |
Funkcje ochrony | Odporny na korozję Odporny na rdzę |
Kolor uchwytu | Czarny |
Kompatybilne materiały | Tekstylia |
Kształt końcowy | Spiczaste |
Kształt uchwytu | Offset/asymetryczny |
Preferencje ręki | Prawa ręka |
UNSPSC Code | 27111506 |
Wykończenie/Powłoka | Matowy |