Kennedy

ORGANISER WITH POLYCARB LID, 12 BINS & 11 DIVIDERS

SKU:

KEN5932410K

MPN:

.

zł230.79

Bez podatku VAT

zł283.87

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Zawiera 12 koszy do przechowywania oraz 11 przegródek. Pokrywa zamyka się wraz z wewnętrznymi przegródkami, aby zapobiec przesuwaniu się części między poszczególnymi komorami.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Organizator części

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    389mm

    Całkowita szerokość

    400mm

    Całkowita wysokość

    110mm

    EAN

    5036140259003

    Liczba przedziałów

    12

    Materiał produktu

    Poliwęglan

    UNSPSC Code

    24112401