Kennedy

Brzeszczot HSS 12"x1/2"x24tpi

SKU:

KEN0402750K

zł6.19

Bez podatku VAT

zł7.61

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Idealna kombinacja stali odpornej na rozciąganie zastosowanej jako materiał podkładowy oraz twardych, odpornych na zużycie stalowych zębów HSS, zespawanych razem wiązką elektronów. Brzeszczoty doskonale nadają się do przerywanych nacięć, gdzie ostrze jest narażone na wygięcia lub skręcenia. Zapewnia optymalną żywotność / wytrzymałość zębów oraz zmniejszenie uszkodzeń i złamań w porównaniu z tradycyjnymi twardymi ostrzami. Wyprodukowano zgodnie z to BS 1919 : Part 1: 1993.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    300mm

    • Materiał ostrza:

    Bi-Metal Stal szybkobieżna

    Brand

    Kennedy

    Do użytku z

    Brzeszczoty

    EAN

    5036140026858

    Liczba w opakowaniu

    1

    UNSPSC Code

    27111501

    Wymiary ostrza

    12"x1/2"x24TPI