Kennedy

WYBIJAK TULEJOWY STANDARDOWY 2mm

SKU:

KEN5182412K

zł16.53

Bez podatku VAT

zł20.33

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Zbieżnie szlifowane i ukośnie precyzyjnie wykonane zakończenia zapewniają wymaganą pozycję ponad główką gwoździa dla efektywnego zagłębienia. Wykonane z utwardzanej i hartowanej stali, z mocno, głęboko radełkowany trzon dla lepszego chwytu. Wykonano zgodnie z: BS 3066. (Twardość: zakończenie 42 HRC. Maks. punkt 52 - 58 HRC). Długość całkowita: 100mm (4”).


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Stal

    • Typ:

    Dziurkacz szpilkowy

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    115mm

    EAN

    5036140111486

    ECLASS Code

    21040706

    Kompatybilny materiał do cięcia

    Stal miękka

    Kształt nasady

    Kwadrat

    Materiał końcówki

    Chrom wanad Stal

    Średnica punktu

    2mm

    UNSPSC Code

    27111505