zł75.79
Bez podatku VAT
zł93.22
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Zbieżnie szlifowane i ukośnie precyzyjnie wykonane zakończenia zapewniają wymaganą pozycję ponad główką gwoździa dla efektywnego zagłębienia. Wykonane z utwardzanej i hartowanej stali, z mocno, głęboko radełkowany trzon dla lepszego chwytu. Wykonano zgodnie z: BS 3066. (Twardość: zakończenie 42 HRC. Maks. punkt 52 - 58 HRC). Długość całkowita: 100mm (4”).
Zestaw zawiera: 1.6, 2.4, 3.2 i 4mm.
Umieszczone w plastikowym etui.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Stal |
• Typ: | Zestaw do dziurkacza |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 100mm |
EAN | 5036140007338 |
ECLASS Code | 21040706 |
Kompatybilny materiał do cięcia | Stal |
Kształt nasady | Kwadrat |
Materiał końcówki | Stal |
Średnica punktu | 1.6 3.2 4mm |
Standardy spełnione | BS 3066 |
UNSPSC Code | 27111505 |