zł38.79
Bez podatku VAT
zł47.71
Z VAT
3 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Korpusy z emaliowanych odlewów i poddanymi działaniom wysokich temperatur ostrza wykonane ze stali węglowej.
Pilnik płaski - Prosty uchwyt (Flat File)
Do prostego szlifowania z prostym ostrzem - w standardzie. Plastikowy uchwyt.
Długość ostrza: 255mm. Szerokość ostrza: 40mm. Długość całkowita: 395mm.
Strug płaski (Plane)
Do konwencjonalnego szlifowania, z prostym ostrzem - w standardzie.
Czarny plastikowy uchwyt. Długość ostrza: 255mm. Szerokość ostrza: 40mm.
Długość całkowita: 285mm.
Strugi równiaki (Block Plane)
Przeznaczony do użytku za pomocą jednej ręki, pozwala na precyzyjne szlifowanie.
Długość ostrza: 140mm. Szerokość ostrza: 40mm. Długość całkowita: 140mm.
Strug skrobak (Shaver Tool)
Z plastikowym uchwytem. Długość ostrza: 63mm. Szerokość ostrza: 40mm.
Długość całkowita: 185mm.
Zdzierak okrągły - prosty (Round File)
Do wypukłych i wklęsłych powierzchni. Drewniany uchwyt.
Długość ostrza: 255mm. Szerokość ostrza: 16mm. Długość całkowita: 360mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał ostrza: | Stal węglowa |
• Typ: | Samolot |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 140mm |
Całkowita szerokość | 42mm |
EAN | 5036140143999 |
ECLASS Code | 21042104 |
Szerokość ostrza: | 42mm |
UNSPSC Code | 27111903 |