zł1869.79
Bez podatku VAT
zł2299.84
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
5-przegrodowa, rozkładana skrzynka z narzędziami ze specjalnie wyprofilowanymi tacami, ułatwiającymi wyjmowanie narzędzi oraz otworem na kłódkę zapewniającą dodatkowe bezpieczeństwo. Wymiary skrzynki na narzędzia: 450 x 260 x 200 mm.
Zawartość:
• Nasadki: 8-32 mm, świece zapłonowe M10 oraz M14.
• pokrętło przesuwne 250 mm.
• 1przedłużki 125 mm i 250 mm, chybotliwa końcówka 75 mm.
• Grzechotka z gumową rączką z mechanizmem szybkiego zwalniania 72T.
• pokrętło łamane 375 mm/15" z radełkowanym uchwytem..
• przejściówka uniwersalna.
• Klucze płaskie: 6-22 mm.
• Wkrętaki Pro-Torq: 5,5 x 100 mm, 6,5 x 150 mm oraz 8 x 200 mm płaskie, nr 0, nr 2 oraz nr 3 krzyżakowe.
• Szczypce Pro-Torq: uniwersalne 180 mm/7", wydłużone 150 mm/6" oraz ukośne 165 mm/6".
• Zestaw kluczy imbusowych w kształcie litery L z końcówką okrągłą - 1,5 - 10 mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140463424 |
ECLASS Code | 21043090 |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 62 |
Rodzaj produktu | Zestaw narzędzi ogólnego przeznaczenia w skrzynce narzędziowej wspornikowej |
Typ zestawu | Ogólne |
UNSPSC Code | 27113201 |
W zestawie: | 250 mm Przesuwany uchwyt „T” Klucze nasadowe: 6-24mm Kombinerki Pro-Torq: 180 mm/7" kombinowane, 150 mm/6" obcęgi długie, 165 mm/6½" obcęgi boczne Śrubokręty Pro-Torq: 5.5 x 100mm, 6.5 x 150mm, 8 x 200mm, Krzyżowe: Nr 0, Nr 2 i Nr 3 |