Kennedy-Pro

19PC METRIC KEN-GRIP SOCKETSET1/4 SQ DR WITH FOAM M1832"

SKU:

KEN5950230K

MPN:

.

zł506.31

Bez podatku VAT

zł622.76

Z VAT

NA STANIE (12)

    Przegląd

    Zawartość:
    Zestaw nasadek (KEN-582-8800K) Klucze nasadowe metryczne
    Ken-Grip®: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm.
    Akcesoria: grzechotka, uchwyt do końcówek, przesuwny wkrętak z uchwytem poprzecznym, uchwyt flexi-drive 145 mm, przejściówka uniwersalna, przedłużka 100 mm.


    Pasujące szafki na kółkach i skrzynie narzędziowe
    KEN-594
    A: B:
    2020K 5400K
    2120K 5500K
    2140K 5510K
    2240K 5540K
    2320K 5550K
    2340K 5580K
    2620K 5590K


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy-Pro

    ECLASS Code

    21043090

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    19

    Rodzaj produktu

    Zestaw gniazd ćwierćcalowych Ken-Grip w wkładzie z pianki 1/3 dla szaf narzędziowych

    Typ zestawu

    Zestaw nasadek

    UNSPSC Code

    27113201

    W zestawie:

    Flexi-drive 145mm Gniazda sześciokątne metryczne Ken-Grip®: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm Grzechotka Przedłużacz 100mm Przegub uniwersalny