noscriptKennedyPro 8PCS 2.0-10.0mm T-HANDLED HEXBALLDRIVER SET WITH FOAM M1832 . | Cromwell Tools

KennedyPro

8PCS 2.0-10.0mm T-HANDLED HEXBALLDRIVER SET WITH FOAM M1832

SKU:

KEN5950190K

MPN:

.

zł390.64

Bez podatku VAT

zł480.49

Z VAT

NA STANIE (2)

    Przegląd

    Wykonane z w pełni hartowanej stali węglowej z podwójnie wyściełanym uchwytem w kształcie litery T zapewniającym wygodę i optymalny chwyt. Wyprodukowano zgodnie z normą ISO2936/DIN911.
    Zawartość: Sześciokątne klucze imbusowe z okrągłą końcówką (KEN-602-7800K)
    2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 oraz 10mm.


    Pasujące szafki na kółkach i skrzynie narzędziowe
    KEN-594
    A: B:
    2020K 5400K
    2120K 5500K
    2140K 5510K
    2240K 5540K
    2320K 5550K
    2340K 5580K
    2620K 5590K


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    KennedyPro

    ECLASS Code

    21043090

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    8

    Rodzaj produktu

    Zestaw kluczy imbusowych Pro-Torq w wkładce z pianki 2/3 szerokości dla szaf narzędziowych

    Typ zestawu

    Zestaw wkrętaków

    UNSPSC Code

    27113201

    W zestawie:

    2.0, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 and 10mm. Wkładka piankowa