noscriptKennedy 4PCS VDE PLIER SET WITH FOAMT0691 . | Cromwell Tools

Kennedy

4PCS VDE PLIER SET WITH FOAMT0691

SKU:

KEN5950285K

MPN:

.

zł415.32

Bez podatku VAT

zł510.84

Z VAT

NA STANIE (7)

    Przegląd

    Odpowiednie zwłaszcza do produkcji taśmowej, gdzie wymagana jest powtarzalność czynności. Podwójnie polerowana część czołowa i spoina z indukcyjnie utwardzonymi krawędziami tnącymi. VDC/IEC 900/DIN EN60900
    Zawartość:
    Szczypce wydłużone półokrągłe (KEN-558-5060K)
    Obcęgi ukośne (KEN-558-5100K)
    Szczypce uniwersalne (KEN-558-5140K)
    Szczypce wydłużone (KEN-558-5020K)


    Pasujące szafki na kółkach i skrzynie narzędziowe
    KEN-594
    A: B:
    2020K 5400K
    2120K 5500K
    2140K 5510K
    2240K 5540K
    2320K 5550K
    2340K 5580K
    2620K 5590K


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    ECLASS Code

    21043090

    izolowane

    Tak

    Liczba rusztów

    4

    Rodzaj produktu

    Zestaw izolowanych szczypiec Pro-Torq VDE w wkładce z pianki o szerokości 1/3 dla skrzyń narzędziowych

    Typ zestawu

    Narzędzia izolacyjne

    UNSPSC Code

    27113201

    W zestawie:

    160 mm Izolowane przekątne szczypce Pro-Torq 1000V 160 mm klucz płasko-oczkowy 205 mm Pro-Torq Izolowane szczypce o krótkim nosie 1000V