zł886.26
Bez podatku VAT
zł1090.10
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Zawartość:
Zestaw metryczny kluczy płaskich z grzechotką oraz nasadek 4 w 1 (KEN-582-3980K)
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19mm.
Pasujące szafki na kółkach i skrzynie narzędziowe
KEN-594
A: B:
2020K 5400K
2120K 5500K
2140K 5510K
2240K 5540K
2320K 5550K
2340K 5580K
2620K 5590K
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
ECLASS Code | 21043090 |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 23 |
Rodzaj produktu | Zestaw kluczy płaskich z grzechotką i gniazdami Go-Thru w 2/3 szerokości wkładki z pianki do skrzyń narzędziowych |
Typ zestawu | Zestaw nasadek |
UNSPSC Code | 27113201 |
W zestawie: | 10-19mm Go-Thru™ Gniazda Klucze nasadowe z przekładnią 10-19 mm |