noscriptKennedy INSULATED RATCHET RING SPANNERSET - 6PC DOUBLE TRIANGLE 1000 V 5342324K | Cromwell Tools

Kennedy

INSULATED RATCHET RING SPANNERSET - 6PC DOUBLE TRIANGLE 1000 V

SKU:

KEN5342324K

MPN:

5342324K

zł1440.02

Bez podatku VAT

zł1771.22

Z VAT

NA STANIE (10)

    Przegląd

    • Solidna walizka z wyłożeniem zabezpiecza narzędzia podczas przenoszenia
    • Informacje dotyczące rozmiaru nadrukowano na korpusach kluczy dla łatwej identyfikacji
    • Wielowarstwowa izolacja chroni przed napięciem do 1000 woltów
    Zawartość
    • 6 x izolowany klucz z grzechotką (10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm)
    • IEC 60900


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140498853

    ECLASS Code

    21043090

    izolowane

    Tak

    Liczba rusztów

    6

    Rodzaj produktu

    Zestaw kluczy z grzechotką

    Typ zestawu

    Narzędzia izolacyjne

    UNSPSC Code

    27113201