zł311.35
Bez podatku VAT
zł382.96
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Zawartość:
Zestaw wkrętaków Pro-Torq (KEN-572-6030K)
Krzyżakowy: Nr 2 x krótki, nr 1 x 75, nr 2 x 100, nr 3 x 150.
PZ: Nr 2 x 100, nr 3 x 150.
Lejkowaty: 6,3 x krótki, 6,3 x 150, 8,0 x 200.
Równoległy płaski: 5.0 x 75, 5.0 x 150, 5.0 x 250.
Pasujące szafki na kółkach i skrzynie narzędziowe
KEN-594
A: B:
2020K 5400K
2120K 5500K
2140K 5510K
2240K 5540K
2320K 5550K
2340K 5580K
2620K 5590K
Patrz strony 582 -
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
ECLASS Code | 21043090 |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 12 |
Rodzaj produktu | Zestaw śrubokrętów Pro-Torq w wkładce z pianki o szerokości 2/3 dla skrzyń narzędziowych |
Typ zestawu | Zestaw wkrętaków |
UNSPSC Code | 27113201 |
W zestawie: | PZ: Nr 2 x 100 mm, Nr 3 x 150 mm. Równoległy: 5.0 x 75 mm, 5.0 x 150 mm, 5.0 x 250 mm. Rozszerzony: 6,3 x krótki, 6,3 x 150mm, 8,0 x 200mm. Śrubokręt krzyżakowy: Nr 2 x krótki, Nr 1 x 75mm, Nr 2 x 100mm, Nr 3 x 150mm. |