Kennedy-Pro

12-PCE PRO-TORQ SCREWDRIVERSETWITH FOAM T0691

SKU:

KEN5950165K

MPN:

.

zł316.62

Bez podatku VAT

zł389.44

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Zawartość:
    Zestaw wkrętaków Pro-Torq (KEN-572-6040K)
    Krzyżakowy: Nr 1 x 75, nr 2 x krótki, nr 2 x 100.
    Lejkowaty: 6,3 x krótki, 6,3 x 100, 6,3 x 150, 8,0 x 200, 9,5 x 250.
    Równoległy płaski: 5.0 x 75, 5.0 x 100, 5.0 x 200, 5.0 x 250.


    Pasujące szafki na kółkach i skrzynie narzędziowe
    KEN-594
    A: B:
    2020K 5400K
    2120K 5500K
    2140K 5510K
    2240K 5540K
    2320K 5550K
    2340K 5580K
    2620K 5590K


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy-Pro

    ECLASS Code

    21043090

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    12

    Rodzaj produktu

    Zestaw śrubokrętów Pro-Torq w wkładce z pianki o szerokości 2/3 dla skrzyń narzędziowych

    Typ zestawu

    Zestaw wkrętaków

    UNSPSC Code

    27113201

    W zestawie:

    Równoległy: 5.0 x 75 mm, 5.0 x 100 mm, 5.0 x 200 mm, 5.0 x 250 mm. Rozszerzony: 6,3 x krótki, 6,3 x 100mm, 6,3 x 150mm, 8,0 x 200mm, 9,5 x 250mm.