noscriptSenator ZESTAW NARZEDZIOWY DOMOWY(51 SZT) | Cromwell Tools

Senator

ZESTAW NARZEDZIOWY DOMOWY(51 SZT)

SKU:

SEN5950520K

zł784.71

Bez podatku VAT

zł965.19

Z VAT

NA STANIE (1)

    • Ograniczenia produktowe

    • Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.

    Przegląd

    HHK51
    Dostarczany w plastikowej skrzynce narzędziowej z 2 zamkami.
    Zawartość :
    • 8-sztukowy zestaw wkrętaków, rączki rowkowane: rozszerzany 6mm przysadzisty, 3 x 100mm i 8 x 200mm; równoległy 3.2 x 75mm i 4 x 150mm; pozidriv Nr 2 przysadzisty, Nr 1 x 75mm i Nr 2 x 100mm.
    • 10-sztukowy zestaw bitów do wkrętaków: 6mm szybkowymienny sześciokątny adaptor; płaskie: 3, 4, 5, 6 i 8mm; krzyżakowe: Nr 0, 1, 2 i 3mm.
    • 200mm (8”) klucz nastawny chromowo-wanadowy.
    • Magnetyczna poziomnica czółenkowa 225mm (9”).
    • Poziomnica z przymiarem 600mm (24”). • Próbnik napięcia 125/250V, 150mm.
    • Czarna taśma izolacyjna 19mm x 33m.
    • Teleskopwe wysuwane lusterko o średnicy 300mm. • Młotek stolarski 450g (16oz).
    • Przymiar zwijany z blokadą 3m/10ft.
    • Nóż z odłamywanymi ostrzami, 13 segmentów, 9mm.
    • Nóż uniwersalny z chowanym ostrzem + 5 ostrzy.
    • Ramka do piłki modelarskiej Junior 150mm (6”).
    • 150mm (6”) 10 x brzeszczoty do ramki piłki Junior. • Rama piły 300mm (12”).
    • Nożyczki domowe, plastikowe rączki 177mm (7”).
    • 63mm (21/2”) szpachla dekoratorska. • 76mm (3”) skrobak tynkarski.
    • Chwytak magnetyczny, rozciągalny do 650mm.
    • 150mm (6”) Kombinerki typ Linesman. • 125mm (5”) szczypce, długie ostrza.
    • 125mm (5”) szczypce boczne. • 255mm (10”) Szczypce uniwersalne zaciskowe.
    • Szpikulec, szydło. • 415 sztuk kołków do muru.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Senator

    EAN

    5036140007529

    ECLASS Code

    21043090

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    51

    Nr części MFR

    HHK51

    Rodzaj produktu

    Zestaw narzędzi ogólnego przeznaczenia

    Typ zestawu

    Ogólne

    UNSPSC Code

    27113201