zł442.35
Bez podatku VAT
zł544.09
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
1/4" chwyt: Idealne do montażu i serwisu małych precyzyjnych mechanizmów, powiązanych z elektryką,
elektroniką, zapłonem itp. 3/8" chwyt Najczęściej używane w przemyśle samochodowym i lotniczym.
Stosunek masy do siły zapewnia solidność i dostępność które są istotne w tym typie środowiska pracy.
Nasadki są radełkowane dla silnego docisku który jest istotny dla szybkiej wymiany urządzenia kiedy dłonie są tłuste. 12-kątne gniazda pozwalają uzyskać większy moment obrotowy niż zwykłe gniazda. Wykonanie chromowo-wanadowe, w pełni pokryte chromem z lustrzanym wykończeniem i bez aluminium, by zapobiec powstawaniu iskier, ścięte ostrza zapewniają łatwe pochwycenie pożądanego obiektu. Gniazda wykonane wg: ANSI B107.5M: 1987, ANSI B107.1: 1978 & BS 4006 : 1992. Akcesoria wykonane zgodnie z: ANSI B107.10M : 1982 & BS 4006 : 1992.
Zestaw nasadek metrycznych
Nasadki sześciokątne:
standardowe 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm
głębokie 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22mm
do świec zapłonowych M10 oraz M14
Końcówki wkrętaków: Płaskie 5 oraz 6 mm.
Krzyżakowe nr 1, nr 2, nr 3, nr 4.
Akcesoria: przesuwny uchwyt poprzeczny, rękojeść grzechotki, pokrętło przegubowe, uchwyt do końcówek 1/4", przejściówk
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Senator |
EAN | 5036140403543 |
ECLASS Code | 21040218 |
Liczba rusztów | 40 |
Rodzaj trzpienia | Kwadrat |
Rozmiar bitów sześciokątnych | N/ A |
Rozmiar bitów Torx | N/ A |
Rozmiar śrubokręta | PH1 PH2 PH3 PH4 |
Rozmiar trzpienia | 3/8in. |
System rozmiarów | Metryczny |
Typ bitów | Phillips Wszczelinowane |
Typ zestawu | Zestaw nasadek |
UNSPSC Code | 27111703 |
Zakres rozmiarów gniazda | 6mm - 22mm |