zł136.26
Bez podatku VAT
zł167.60
Z VAT
3 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wykonany z hartowanej i odpuszczonej stali węglowej T12 z ergonomicznym uchwytem. Plecione etui zapewnia łatwe przechowywanie.
Wykonany zgodnie ze standardami BS498:1990 oraz GGG-F325B.
W zestawie: uchwyt, precyzyjny pilnik płaski, okrągły,
półokrągły i półgładzik Dostępne zestawy: 6" (150 mm), 8" (200 mm) oraz 10" (250 mm).
4 sztuk
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
Całkowita długość | 255mm |
EAN | 5036140257290 |
ECLASS Code | 21042100 |
Kształt | gładzik płaski półgładzik ręczny, |
Liczba rusztów | 4 |
Rodzaj cięcia | Drugi |
Standardy spełnione | Wyprodukowane zgodnie z BS498:1990 |
UNSPSC Code | 27111905 |
W zestawie: | Plik inżynierski z 4 uchwytami |