zł87.15
Bez podatku VAT
zł107.19
Z VAT
6 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonane z kutej, utwardzonej stali węglowej do cięcia przekrojów okrągłych i płaskich. Regulowane rękojeści. Gumowe miękie nasadki uchwyty. Model 300mm ma odlewane żeliwne rękojeści, pozostałe mają rurowe rękojeści dla maksymalnej siły nacisku przy małej wadze.
Zgodne z normą: JIS B4643.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Stal |
• Typ: | Obcinak do śrub o niskiej wytrzymałości na rozciąganie |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 355mm |
EAN | 5036140248083 |
ECLASS Code | 21040302 |
izolowane | No |
Materiał szczęki | Kuta matrycowo, hartowana stal węglowa |
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne |
Non Sparking | No |
Rodzaj cięcia | Wycięcie środkowe |
UNSPSC Code | 27111512 |
VDE | No |
Wydajność cięcia | 15HRC = 7mm & 40HRC = 5mm |