noscriptKennedy NOZ SIERPOWY DO LINOLEUM3.1/2" | Cromwell Tools

Kennedy

NOZ SIERPOWY DO LINOLEUM3.1/2"

SKU:

KEN5331020K

zł44.50

Bez podatku VAT

zł54.73

Z VAT

NA STANIE (50+)

    • Ograniczenia produktowe

    • Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.

    Przegląd

    Wysokowydajne ostrze i wysokiej jakości uchwyt. Do cięcia linoleum i pochodnych materiałów.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    90mm

    • Materiał ostrza:

    Stal

    • Materiał uchwytu:

    Drewno

    • Typ:

    Nóż Lino

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    185mm

    EAN

    5036140113893

    ECLASS Code

    21040801

    Liczba krawędzi skrobania

    1

    Liczba w opakowaniu

    1

    Szerokość ostrza:

    25mm

    Typ punktu

    Punkt zaczepiony

    Typ Tang

    Half Tang

    UNSPSC Code

    27112601

    Wymiary ostrza

    90x25