noscriptSitesafe ROOFING SCRAPER WOOD HANDLE 1.4M/54" S42414 | Cromwell Tools

Sitesafe

ROOFING SCRAPER WOOD HANDLE 1.4M/54"

SKU:

SSF5227120A

MPN:

S42414

zł184.55

Bez podatku VAT

zł227.00

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Skrobak do ciężkich prac dachowych. Jednoczęściowe solidne stalowe kute ostrze i drewniana rączka. Skrobak może być ostrzony pilnikiem ręcznym. Idealne nadaje się do ciężkiego skrobania i usuwania papy, siekania nalotów, usuwania farby i kopania lub cięcia korzeni.
    Długość całkowita: 1640mm
    Rozmiar ostrza: 240 x 170 mm
    Waga: 2,60 kg


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    240mm

    • Materiał ostrza:

    Stal

    • Materiał uchwytu:

    Drewno

    • Typ:

    Skrobak dachowy

    Brand

    Sitesafe

    Całkowita długość

    1640mm

    EAN

    5036140228313

    ECLASS Code

    21040801

    Szerokość ostrza:

    170mm

    UNSPSC Code

    27112601