zł30.94
Bez podatku VAT
zł38.06
Z VAT
6 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wysokowydajne, duży wybór szerokości ostrzy, hartowane, elastyczne ostrze i wyszlifowany palisandryczny (brazylijskie drzewo różane) uchwyt. Wyszlifowane ostrze do usuwania farb, kleju, szpachli, okładzin i tapet ze ścian.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 125mm |
• Materiał ostrza: | Stal |
• Materiał uchwytu: | Drzewo palisandru |
• Typ: | Skrobak malarski Skrobak ściennej tapety/muru |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 235mm |
EAN | 5036140113770 |
ECLASS Code | 21040801 |
Liczba krawędzi skrobania | 1 |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Szerokość ostrza: | 38mm |
Typ punktu | Punkt dłuta |
Typ Tang | Skala Tang |
UNSPSC Code | 27112601 |