noscriptKennedy SZPACHLA MALARSKA 3" | Cromwell Tools

Kennedy

SZPACHLA MALARSKA 3"

SKU:

KEN5330530K

zł33.31

Bez podatku VAT

zł40.97

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wysokowydajne, duży wybór szerokości ostrzy, hartowane, elastyczne ostrze i wyszlifowany palisandryczny (brazylijskie drzewo różane) uchwyt. Wyszlifowane ostrze do usuwania farb, kleju, szpachli, okładzin i tapet ze ścian.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    125mm

    • Materiał ostrza:

    Stal

    • Materiał uchwytu:

    Drzewo palisandru

    • Typ:

    Skrobak malarski Skrobak ściennej tapety/muru

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    235mm

    EAN

    5036140113800

    ECLASS Code

    21040801

    Liczba krawędzi skrobania

    1

    Liczba w opakowaniu

    1

    Szerokość ostrza:

    75mm

    Typ punktu

    Punkt dłuta

    Typ Tang

    Skala Tang

    UNSPSC Code

    27112601