zł36.99
Bez podatku VAT
zł45.50
Z VAT
6 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wysokowydajne, duży wybór szerokości ostrzy, hartowane, elastyczne ostrze i wyszlifowany palisandryczny (brazylijskie drzewo różane) uchwyt. Wyszlifowane ostrze do usuwania farb, kleju, szpachli, okładzin i tapet ze ścian.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 150mm |
• Materiał ostrza: | Stal |
• Materiał uchwytu: | Drzewo palisandru |
• Typ: | Skrobak malarski Skrobak ściennej tapety/muru |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 230mm |
EAN | 5036140113817 |
ECLASS Code | 21040801 |
Liczba krawędzi skrobania | 1 |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Szerokość ostrza: | 100mm |
Typ punktu | Punkt dłuta |
Typ Tang | Skala Tang |
UNSPSC Code | 27112601 |