Kennedy

POZIOMNICA CZOLENKOWA 9"

SKU:

KEN5100090K

zł37.63

Bez podatku VAT

zł46.28

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Wysoka jakość. Z dwoma fabrycznie ustawionymi fiolkami - płaska i 45° które są wstrząsoodporne z tolerancją 1mm na metr. Wykonanie z cynku z emaliowanym wykończeniem. Rowek V w podstawie.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    225mm

    Całkowita szerokość

    185mm

    Dokładność

    1mm/m

    EAN

    5036140012097

    ECLASS Code

    21160108

    Funkcje poziomu

    Uchwyty ręczne

    Kolor nadwozia

    Czarny

    Liczba fiolek

    3

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał fiolki

    Akryl

    Materiał zewnętrzny

    Stop

    Rodzaj opakowania

    Single

    Typ fiolki

    45° Pionowy Poziomy

    Typ podstawy

    Niemagnetyczny

    Typ poziomu

    Rusztowanie/Poziom łodzi

    UNSPSC Code

    27111802

    Widoczność fiolki

    Podgląd czcionki

    Wykończenie/Powłoka

    Emaliowane