noscriptKennedy POZIOMNICA ALKOHOLOWA MAGNETYCZNA 250mm/10" | Cromwell Tools

Kennedy

POZIOMNICA ALKOHOLOWA MAGNETYCZNA 250mm/10"

SKU:

KEN5100160K

zł96.50

Bez podatku VAT

zł118.69

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Odlewana obudowa aluminiowa z wytłoczoną czołową powierzchnią pomiarową zapewniającą dokładność. 1 fiolka pionowa, 1 fiolka pozioma do pomiarów zwykłych i w odwróceniu do góry nogami. Bardzo popularna poziomica wśród monterów rusztowań. Sprzedawana wraz z torbą na skórzanym pasku.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    250mm

    Całkowita szerokość

    22mm

    Dokładność

    1mm/m

    EAN

    5036140110335

    ECLASS Code

    21160108

    Funkcje poziomu

    Frezowane lico

    Kolor nadwozia

    Czerwony

    Liczba fiolek

    2

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał fiolki

    Akryl

    Materiał zewnętrzny

    aluminium

    Nr części MFR

    5100160K

    Rodzaj opakowania

    Single

    Typ fiolki

    Pionowy Poziomy

    Typ podstawy

    Magnetyczny

    Typ poziomu

    Rusztowanie/Poziom łodzi

    UNSPSC Code

    27111802

    W zestawie:

    Skórzany pokrowiec na pasek

    Widoczność fiolki

    Podgląd czcionki

    Wykończenie/Powłoka

    Wykończenie powłoki proszkowej