Matlock

KLODKA MOSIEZNA JARZMO ZE STALI NIERDZ 30x15mm

SKU:

MTL9507033K

zł40.93

Bez podatku VAT

zł50.34

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Popularne solidne kłódki mosiężne ze stalowymi jarzmami i podwójnym mechanizmem zamka. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz, do minimalnego i średniego bezpieczeństwa. 20mm: cylinder 3 igłowy, 30 i 40mm: cylinder 4 igłowy, 50 i 60mm: cylinder 5 igłowy.



    • Tylko pojedyncze zamykanie.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Matlock

    Długość szekli

    15mm

    EAN

    5036140152670

    ECLASS Code

    25010105

    Kolor nadwozia

    Brąz

    Liczba w opakowaniu

    Pojedynczy

    Materiał szekli

    Stal nierdzewna

    Materiał zewnętrzny

    mosiądz

    Nr części MFR

    30S

    Średnica klamry

    4.8mm

    Szerokość korpusu

    30mm

    Typ kłódki

    Kłódka z kluczem

    Typ klucza

    • Różne zamknięcia

    UNSPSC Code

    46171501

    Wodoodporny

    Tak